3M™ 1259 EMS Mini Marker - gaz, galben

Cod articol: 7100178045
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Marker special

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100178045
EAN / GTIN 50051128620392
Număr producător 7100178045

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: galben
Diametru de aproximativ 20,1 cm
Cele patru spițe din interiorul marcatorului circular servesc la stabilizarea poziției.
Înălțime totală: 3,2 cm

Descriere:

Mini-markerele 3M™ EMS oferă o metodă precisă, convenabilă și de lungă durată de marcare a instalațiilor subterane la adâncimi de până la 1,8 m (6 ft) de la marker la localizator.

Caracteristică:

1,8 m adâncime de localizare
Poziția de montare orizontală
Cele patru spițe din interiorul markerului circular sunt utilizate pentru stabilizarea poziției.
Nu este necesară o sursă de alimentare externă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături