3M™ 1408-XR EMS Ball Marker - general, violet

Cod articol: 7100177979
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Marker special

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100177979
EAN / GTIN 50051128620552
Număr producător 7100177979

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: violet
Diametru de aproximativ 11 cm
Lichidul conținut în marker este biodegradabil și inofensiv pentru oameni, faună și floră.
Adâncime de localizare până la max. 1,5 m
Distanța de localizare de 1,5 m

Descriere:

Marcajul cu bilă cu rază de acțiune extinsă 3M™ EMS este special conceput pentru localizarea instalațiilor montate la nivel care sunt acoperite de umplutură. Se aplică pe partea inferioară a capacelor nemetalice sau a capacelor peste instalațiile montate la nivelul solului. Acest marker cu auto-aliniere oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.

Caracteristică:

Raza de detecție de până la 1,5 metri
Design cu auto-nivelare pentru o poziționare orizontală precisă
Permite marcarea ușoară a liniilor de utilități îngropate
Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
Funcționează într-un interval de temperatură cuprins între -20 și 50 de grade Celsius
Funcționează fără sursă de alimentare externă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături