3M™ 1401-XR EMS Ball Marker - telefon, portocaliu

Cod articol: 7100177965
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Marker special

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100177965
EAN / GTIN 50638060289186
Număr producător 7100177965

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: portocaliu
Diametru de aproximativ 11 cm
Lichidul conținut în marker este biodegradabil și inofensiv pentru oameni, faună și floră.
Adâncime de localizare până la max. 1,5 m
Înălțime totală: 10,4 cm

Descriere:

Marcajul cu bilă cu rază de acțiune extinsă 3M™ EMS este special conceput pentru localizarea instalațiilor montate la nivel care sunt acoperite de umplutură. Se aplică pe partea inferioară a capacelor nemetalice sau a capacelor peste instalațiile montate la nivelul solului. Acest marker cu auto-aliniere oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.

Caracteristică:

Raza de detecție de până la 1,5 metri
Design cu auto-nivelare pentru o poziționare orizontală precisă
Permite marcarea ușoară a liniilor de utilități îngropate
Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
Funcționează într-un interval de temperatură cuprins între -20 și 50 de grade Celsius
Funcționează fără sursă de alimentare externă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături