Vizieră scurtă 3M™ X5-SV02-CE pentru căștile de protecție X5000 și X5500, gri, cu strat anti-ceață și anti-zgârieturi, policarbonat, 10 bucăți.

Cod articol: 7100176972
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100176972
EAN / GTIN 04054596605923
Număr producător 7100176972
L-Număr L01110 721

Descriere

Execuţie:

Policarbonat turnat pentru protecția împotriva impactului pentru particule de mare viteză și temperaturi extreme (BT).
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații
Protecție împotriva particulelor fine (marcare K)
Rezistent la aburire (marcaj N)
Potrivit pentru seriile 3M™ SecureFit™ cască de protecţie X5000 și X5500

Descriere:

Vizieră scurtă 3M™ X5-SV01-CE pentru căștile de protecție X5000 și X5500, policarbonat gri anti-ceață și anti-zgârieturi 10 EA/cutie

Caracteristică:

Protecție la impact din policarbonat turnat pentru viteze mari și particule la temperaturi extreme (BT)
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații
Protecție împotriva particulelor fine (marcaj K)
Rezistența la aburire (marcaj N).
Se potrivește căștilor de protecție 3M™ SecureFit™ din seriile X5000 și X5500.
Asamblare și dezasamblare ușoară
Protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme (-5 °C și 55 °C), marcaj BT (120 m/s).
Clasa optică 1
Filtru solar (5-3.1)
Culoare: gri
Disponibil în pachet de 10