Execuţie:
Policarbonat turnat pentru protecția împotriva impactului pentru particule de mare viteză și temperaturi extreme (BT).
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații
Protecție împotriva particulelor fine (marcare K)
Rezistent la aburire (marcaj N)
Protecție împotriva luminii UV (2C-1.2)
Descriere:
Vizieră scurtă 3M™ X5-SV01-CE pentru căștile de protecție X5000 și X5500, policarbonat transparent anti-ceață și anti-zgârieturi 10 EA/cutie
Caracteristică:
Protecție la impact din policarbonat turnat pentru viteze mari și particule la temperaturi extreme (BT)
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații
Protecție împotriva particulelor fine (marcaj K)
Rezistența la aburire (marcaj N).
Protecție împotriva razelor UV (2C-1.2)
Se potrivește căștilor de protecție 3M™ SecureFit™ din seriile X5000 și X5500.
Asamblare și dezasamblare ușoară
Protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme (-5 °C și 55 °C), marcaj BT (120 m/s).
Clasa optică 1
Culoare: Transparent
Disponibil în pachet de 10