Execuţie:
Protecție sigură și confortabilă a capului împotriva căderilor de obiecte mici și pentru uz industrial general
Sistem de bandă cu tehnologie exclusivă, patentată 3M™ de distribuție a presiunii.
Sistemul de închidere cu clichet în 4 puncte permite purtătorului să ajusteze înălțimea și potrivirea căștii cu multiple opțiuni de ajustare verticală.
Poziție reglabilă
Designul fără margini inspirat de casca de alpinism permite o vedere liberă în sus
Descriere:
Obțineți o protecție sigură și confortabilă a capului cu casca de protecție 3M™ SecureFit™ X5505NVE-CE. Casca de protecție este concepută pentru uz industrial general și pentru cerințele zilnice de siguranță. Inspirată de căștile moderne de alpinism, oferă protecție împotriva căderilor de obiecte mici. Acesta are o poziționare reglabilă pe cap. Sistemul nostru de închidere cu clichet în 4 puncte permite reglarea rapidă și comodă a benzii pentru cap, în funcție de necesități. În cască este integrată tehnologia exclusivă și brevetată 3M™ de distribuție a presiunii. Aceasta nu numai că asigură o potrivire sigură, dar îmbunătățește și confortul. Această tehnologie reduce forța asupra capului cu până la 20% în comparație cu banda convențională 3M(TM) pentru căști. Designul fără margini permite o vedere liberă în sus. Astfel, este mai ușor să vedeți și să evitați potențialele puncte de pericol din mediul înconjurător. Această cască de protecție roșie este echipată cu un senzor patentat 3M™ UVicator™ care își schimbă culoarea din roșu în alb atunci când este expus la radiații UV dăunătoare. Expunerea la radiații UV poate face ca învelișul căștii să devină fragil, limitând protecția eficientă. Schimbarea culorii senzorului indică momentul în care casca trebuie înlocuită. Crestăturile și suporturile pentru accesorii disponibile sunt compatibile cu o gamă largă de viziere de protecție 3M(TM), căști și alte accesorii. De asemenea, pe cască se pot atașa curele de bărbie cu închizători din plastic. A fost testată pentru deformare laterală și stropi de metal lichid și respectă standardul EN 397 pentru căști de protecție industrială.
Caracteristică:
protectivies a capului sigur și confortabil împotriva obiectelor mici care cad și pentru uz industrial general
Sistem de banderolaj cu tehnologie exclusivă, patentată 3M™ de distribuție a presiunii.
Casca de alpinism orientată spre designul fără jante permite o vedere liberă în sus
Crestăturile și suporturile disponibile sunt compatibile cu o varietate de viziere de protecție 3M(TM), căști și alte accesorii.
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Indicatorul UV patentat îi permite purtătorului să știe când casca a fost expusă la UV în exces și trebuie înlocuită.
Testat pentru deformare laterală și stropi de metal lichid
Izolație electrică pentru tensiuni de 1000 VAC și 440 VAC
ABS stabilizat UV
Notă:
Pentru utilizare în construcții, silvicultură, industria petrolieră și a gazelor, utilități și industria generală