Cască de protecție 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, portocaliu, ventilat, CE, 4 EA/cutie

Cod articol: 7100175596
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cască de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100175596
    EAN / GTIN 04054596593503
    Număr producător 7100175596
    L-Număr L01110 822

    Descriere

    Execuţie:

    Protecție sigură și confortabilă a capului împotriva căderilor de obiecte mici și pentru uz industrial general
    Sistem de bandă cu tehnologie exclusivă, patentată 3M™ de distribuție a presiunii.
    Sistemul de închidere cu clichet în 4 puncte permite purtătorului să ajusteze înălțimea și potrivirea căștii cu multiple opțiuni de ajustare verticală.
    Poziție reglabilă
    Gurile de aerisire opționale permit aerului să circule prin cască

    Descriere:

    Cu casca de protecție 3M™ SecureFit™ X5507V-CE beneficiați de o protecție sigură și confortabilă a capului. Casca de protecție este concepută pentru uz industrial general și pentru cerințele zilnice de siguranță. Inspirată de căștile moderne de alpinism, oferă protecție împotriva căderilor de obiecte mici. Gurile de aerisire opționale permit aerului să circule prin cască. Înălțimea căștii pe cap este reglabilă. Cu sistemul de închidere cu clichet în 4 puncte ușor de reglat, banda de cap poate fi ajustată confortabil în funcție de cerințe. În cască este integrată tehnologia exclusivă și brevetată 3M™ de distribuție a presiunii. Aceasta nu numai că asigură o potrivire sigură, dar îmbunătățește și confortul la purtare. Această tehnologie reduce forța asupra capului cu până la 20% în comparație cu banda convențională 3M(TM) pentru căști. Designul fără margini permite o vedere liberă în sus. Astfel, este mai ușor să vedeți și să evitați potențialele puncte de pericol din mediul înconjurător. Această cască de protecție portocalie este echipată cu un senzor patentat 3M™ UVicator™ care își schimbă culoarea din roșu în alb atunci când este expus la radiații UV dăunătoare. Expunerea la radiații UV poate face ca învelișul căștii să devină fragil, limitând protecția eficientă. Schimbarea culorii senzorului indică momentul în care casca trebuie înlocuită. Materialul reflectorizant opțional 3M™ Scotchlite™ sporește vizibilitatea în condiții de iluminare slabă. Crestăturile și suporturile pentru accesorii disponibile sunt compatibile cu o varietate de viziere de protecție 3M(TM), căști și alte accesorii. În plus, se poate adăuga o curea opțională pentru bărbie cu fixare magnetică sau din plastic. A fost testată pentru deformare laterală și îndeplinește standardul EN 397 pentru căști de protecție industrială.

    Caracteristică:

    protectivies a capului sigur și confortabil împotriva obiectelor mici care cad și pentru uz industrial general
    Sistem de banderolaj cu tehnologie exclusivă, patentată 3M™ de distribuție a presiunii.
    Gurile de aerisire permit aerului să circule prin cască
    Casca de alpinism orientată spre designul fără jante permite o vedere liberă în sus
    Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
    Materialul reflectorizant opțional 3M™ Scotchlite™ sporește vizibilitatea în condiții de lumină scăzută
    Testate pentru deformare laterală

    Notă:

    Pentru utilizare în construcții, industria petrolieră și a gazelor, silvicultură și industria generală