Execuţie:
Protecție sigură și confortabilă a capului pentru lucrul la înălțime sau pentru activități industriale periculoase.
Sistem de bandă cu tehnologie exclusivă, patentată 3M™ de distribuție a presiunii.
Sistemul unic de conversie dezvoltat de 3M(TM) pe cureaua de bărbie cu 4 puncte permite comutarea între standardele EN 12492 (căști de alpinism) și EN 397 (căști de protecție industrială).
Sistemul de închidere cu clichet în 6 puncte permite purtătorului să ajusteze înălțimea și potrivirea căștii cu multiple opțiuni de ajustare verticală.
Designul fără margini inspirat de casca de alpinism permite o vedere liberă în sus
Descriere:
Obțineți o protecție sigură și confortabilă a capului cu casca de protecție 3M™ SecureFit™ X5012VE-CE. Casca este ideală pentru o gamă largă de situații de lucru, atât la înălțime, cât și în locații în care se utilizează utilaje grele sau în care este posibil să se întâlnească alte pericole. Casca noastră de protecție ventilată îndeplinește cerințele de certificare ale standardelor EN 12492 și EN 397, iar datorită sistemului special de conversie cu curea de bărbie în 4 puncte, casca de protecție poate fi ușor adaptată la unul sau la celălalt standard, în funcție de cerințele de siguranță de la locul de muncă. Inspirat de căștile moderne de alpinism, designul fără jante permite o vedere liberă în sus. Astfel, este mai ușor să vedeți și să evitați potențialele puncte de pericol din mediul înconjurător. Șase reglaje diferite permit adaptarea la diferite forme de cap. Cu sistemul de închidere cu clichet în 6 puncte ușor de reglat, banda pentru cap poate fi ajustată confortabil în funcție de cerințe. În cască este integrată tehnologia exclusivă și brevetată 3M™ de distribuție a presiunii. Aceasta nu numai că asigură o potrivire sigură, dar îmbunătățește și confortul la purtare. Această tehnologie reduce forța asupra capului cu până la 20% în comparație cu banda convențională 3M(TM) pentru căști. Această cască de protecție neagră este echipată cu un senzor patentat 3M™ UVicator™ a cărui culoare se schimbă din roșu în alb atunci când este expusă la radiații UV dăunătoare. Expunerea la radiații UV poate face ca învelișul căștii să devină fragil, limitând protecția eficientă. Schimbarea culorii senzorului indică momentul în care casca trebuie înlocuită. Crestăturile și suporturile pentru accesorii disponibile sunt compatibile cu o gamă largă de viziere de protecție 3M(TM), căști și alte accesorii. De asemenea, este în conformitate cu EN 50365 (1000 VAC). Notă: X5000 poate fi utilizat fie în modul EN 12492 (căști de alpinism), fie în modul EN 397 (industrial).
Caracteristică:
Protecție sigură și confortabilă a capului pentru munca la înălțime sau pentru activități industriale periculoase.
Sistem de banderolaj cu tehnologie exclusivă, patentată 3M™ de distribuție a presiunii.
Sistemul unic de conversie dezvoltat de 3M pe cureaua de bărbie cu 4 puncte permite comutarea între standardele EN 12492 (căști de alpinism) și EN 397 (căști de siguranță industrială).
Casca de alpinism orientată spre designul fără jante permite o vedere liberă în sus
Crestăturile și suporturile disponibile sunt compatibile cu o varietate de viziere de protecție 3M(TM), căști și alte accesorii.
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Certificată conform EN 12492 sau EN 397 (în funcție de reglarea curelei pentru bărbie) și EN 50365 (1000 VAC)
Testate pentru deformare laterală
ABS stabilizat UV
Culoare: negru
Notă:
Pentru utilizare în construcții, silvicultură, industria petrolieră și a gazelor, utilități și industria generală