Disc de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 152 mm x 9,52 mm, 16 găuri, 150+

Cod articol: 7100175196
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100175196
EAN / GTIN 50638060299703
Număr producător 7100175196

Descriere

Execuţie:

Suportul pentru film asigură suport optim pentru cereale și stabilitate a marginilor
Productivitate crescută, performanță semnificativ mai mare decât discurile scai comparabile
Durată de viață crescută a sculei cu o rată de demontare uniformă
Economic datorită durabilității îndelungate și a funcționării eficiente
Îndepărtare agresivă și șlefuire rapidă

Descriere:

Această mască de protecție cu film Hookit™ este alternativa superioară la masca de protecție convențională cu cârlig și buclă - pur și simplu pentru că face mult mai mult! Discul de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L este ideal pentru lacuri, lemn, plastic și prelucrarea metalelor.

Caracteristică:

Suportul de film asigură o susținere optimă a granulației și stabilitatea marginilor
Productivitate crescută, performanță semnificativ mai mare decât discurile comparabile cu cârlig și buclă
Durată de viață mai lungă cu o rată de îndepărtare uniformă
Economice datorită durabilității îndelungate și funcționării eficiente
Îndepărtare agresivă a materialului și șlefuire rapidă

Notă:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood