Material pentru etichete matriciale 3M™ 3692-1802ADL+, galben, 1220 mm x 50 m

Cod articol: 7100174285
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100174285
EAN / GTIN 04054596526228
Număr producător 7100174285

Descriere

Execuţie:

Imprimabil în serigrafie, flexo și transfer termic
Rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Rezistentă la temperaturi de la −40°C până la +110°C.
Recunoscut

Descriere:

Acest autocolant prezintă o bună aderență la suprafețe cu energie mare și mică.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistent la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +110°C
Recunoscut de UL