Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XC-DR, 76,2 mm x NH, A XCRS

Cod articol: 7100173790
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100173790
    EAN / GTIN 50638060215451
    Număr producător 7100173790
    L-Număr L51710 867

    Descriere

    Execuţie:

    Îndepărtează rapid rugina puternică, vopseaua cu strat gros, coroziunea și curăță sudurile.
    Mineralul de alumină îndepărtează agresiv stratul superior și rafinează metalul gol de dedesubt.
    Conformabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide.
    Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
    Rezistentă la stres și, prin urmare, performanță de tăiere constantă

    Descriere:

    Discul Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc are un mineral abraziv de oxid de aluminiu încorporat într-o bandă de nailon deschisă. Discurile noastre sunt concepute pentru a îndepărta acoperiri dure, cum ar fi rugina grea, vopseaua groasă și coroziunea, în timp ce estompează și rafinează metalul gol de dedesubt.

    Caracteristică:

    Îndepărtează rapid rugina puternică, straturile groase de vopsea, coroziunea și curăță sudurile.
    Oxidul de aluminiu mineral îndepărtează agresiv stratul superior și rafinează metalul gol subiacent.
    Fibră de înaltă rezistență, rezistă la ciobire și oferă performanțe optime pe margini.
    Rezistă la încărcare pentru o performanță de tăiere constantă

    Notă:

    Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături