Disc abraziv de șlefuire 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean 737U, 150 mm, găuri multiple, 320+, PN51426

Cod articol: 7100173181
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100173181
EAN / GTIN 04054596588899
Număr producător 7100173181
L-Număr L51710 408

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Violet
Granulele abrazive formate cu precizie, cu ascuțire automată, durează de două ori mai mult decât abrazivii industriali convenționali
Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă mai puțină presiune de șlefuire, mai puțină frecare și mai puțină uzură
Perforarea cu orificii multiple asigură o excelentă aspirare a prafului
Fixare scai Hookit™ pentru fixare sigură și schimbări rapide

Descriere:

Șlefuiți materiale de umplutură, îndepărtați vopseaua și șlefuiți zonele marginale - cu discul de șlefuit 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U. Discul nostru de șlefuire cu granulație modelată cu precizie și perforație Multihole poate fi utilizat, de asemenea, pentru pregătirea finală înainte de aplicarea masticului. Oferă un rezultat de șlefuire superior, este cu 30% mai rapid decât alți abrazivi premium și oferă o durată de viață lungă în toate etapele procesului de reparare a caroseriei. Suprafața discului de șlefuit este prevăzută cu granulația noastră abrazivă ceramică turnată cu precizie. Acesta constă din granule abrazive de formă triunghiulară care sunt aliniate în mod electrostatic. Fiecare grăunte abraziv funcționează ca un instrument de tăiere independent, penetrând cu precizie vopselele și materialele de umplere. Perforația cu mai multe găuri a discului nostru de șlefuit asigură o extracție excelentă a prafului și contribuie astfel la o rată de îndepărtare mai mare și la o durată de viață mai mare a sculei. Partea din spate a discului de șlefuit este prevăzută cu tehnologia noastră Hookit™. Sistemul cu cârlig și buclă a fost dezvoltat pentru zonele de lucru în care discurile cu suport autoadeziv pot fi contaminate de praf, murdărie sau particule din aer. Discurile abrazive Hookit™ se atașează ferm la un suport scai (vândut separat) al unui șlefuitor cu orbită aleatorie, pot fi îndepărtate cu ușurință și curate și pot fi reutilizate pe toată durata de viață a abrazivului.

Caracteristică:

Rata de îndepărtare a materialului cu 30% mai mare în comparație cu alți abrazivi premium
Boabele abrazive de precizie turnate, cu ascuțire automată, durează de două ori mai mult decât abrazivele industriale convenționale
Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă mai puțină presiune de șlefuire necesară, mai puțină frecare și mai puțină uzură
Perforația cu mai multe găuri asigură o extracție excelentă a prafului
Fixare scai Hookit™ pentru o fixare sigură și schimbări rapide
Disponibil în granulații de la 80+ la 400+