Bandă din poliester 3M™ 876, verde, 1220 mm x 66 m, 0,08 mm

Cod articol: 7100167276
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100167276
EAN / GTIN 00638060146125
Număr producător 7100167276

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat în condiții solicitante, cum ar fi ciclurile de autoclavare de până la 177 °C
Îndepărtare ușoară și curată; fără retușuri, fără reziduuri de adeziv
Culoare verde pentru identificare și poziționare ușoară
Adezivul de cauciuc poate fi utilizat pe multe piese de lucru unde este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară.
Versiunea mai groasă a benzii de poliester 3M™ 876.

Descriere:

Bandă eficientă pentru aplicații la temperaturi ridicate Banda 3M™ Poliester 876 are un suport din folie de poliester cu un adeziv pe bază de cauciuc verde. Este potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate, inclusiv pentru mascarea temporară și fixarea materialelor compozite. Acesta poate fi îndepărtat cu ușurință după aplicare. Banda asigură o eliberare curată după procesele de autoclavare în care banda a fost utilizată pentru a menține firele TC, materiale de ambalare în vid și unelte. Rezistența la temperaturi ridicate a adezivului fără silicon face ca această bandă să fie ideală pentru procesele de vopsire, de acoperire cu lichide sau cu pulbere. Banda de poliester 3M™ 876 poate fi utilizată și la temperaturi ridicate și poate fi îndepărtată curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu și sticlă, chiar și după câteva ore la 177 °C. În cicluri mai scurte, banda se comportă în mod satisfăcător într-un interval de temperatură de până la 204 °C. Adezivul pe bază de cauciuc poate fi utilizat, de asemenea, pe multe piese de prelucrat în cazul în care este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară. Aplicații posibile - Acoperirea pieselor de lucru în timpul vopsitului și al acoperirii cu pulbere - Menținerea materialelor sau sigilarea pungilor de vid în timpul procesului de autoclavare - Fixare temporară.

Caracteristică:

Poate fi utilizat în condiții solicitante, cum ar fi cicluri autoclave de până la 177 °C// Poate fi utilizat în condiții solicitante, cum ar fi cicluri autoclave de până la 177 °C
Îndepărtare ușoară și curată; fără retușuri, fără reziduuri de adeziv// Îndepărtare ușoară și curată; fără retușuri, fără reziduuri de adeziv
Culoare verde pentru recunoaștere și poziționare ușoară// Culoare verde pentru recunoaștere și poziționare ușoară.
Adezivul de cauciuc poate fi utilizat pe multe piese de prelucrat în cazul în care este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară// Adezivul de cauciuc poate fi utilizat pe multe piese de prelucrat în cazul în care este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară.
Versiunea mai groasă a benzii din poliester 3M™ 876// Versiunea mai groasă a benzii din poliester 3M™ 875.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.