Execuţie:
Poate fi utilizat în condiții solicitante, cum ar fi ciclurile de autoclavare de până la 177 °C
Îndepărtare ușoară și curată; fără retușuri, fără reziduuri de adeziv
Culoare verde pentru identificare și poziționare ușoară
Adezivul de cauciuc poate fi utilizat pe multe piese de lucru unde este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară.
Fără silicon
Descriere:
Banda de poliester 3M™ 876 prezintă o peliculă de poliester subțire, de înaltă rezistență, care oferă o conformabilitate ridicată, respectând în același timp cerințele de grosime redusă. Această bandă poate fi utilizată în condiții dificile și se comportă satisfăcător în cicluri scurte de ardere la 204°C, precum și în procese mai lungi în autoclavă de până la 177°C. Bandă eficientă pentru aplicații la temperaturi ridicate Banda 3M™ Polyester Tape 876 are un suport din folie de poliester cu un adeziv pe bază de cauciuc verde. Este potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate, inclusiv pentru mascarea temporară și lipirea materialelor compozite. Acesta poate fi îndepărtat cu ușurință după aplicare. Banda asigură o eliberare curată după procesele de autoclavare în care banda a fost utilizată pentru a menține firele TC, materiale de ambalare în vid și unelte. Rezistența la temperaturi ridicate a adezivului fără silicon face ca această bandă să fie ideală pentru procesele de vopsire, de acoperire cu lichide sau cu pulbere. Banda de poliester 3M™ 876 poate fi utilizată și la temperaturi ridicate și poate fi îndepărtată curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu și sticlă chiar și după câteva ore la 177 °C. În cicluri mai scurte, banda se comportă în mod satisfăcător într-un interval de temperatură de până la 204 °C. Adezivul pe bază de cauciuc poate fi utilizat, de asemenea, pe multe piese de prelucrat în cazul în care este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară. Aplicații posibile - Acoperirea pieselor de lucru în timpul vopsitului și al acoperirii cu pulbere - Menținerea materialelor sau sigilarea pungilor de vid în timpul procesului de autoclavare - Fixare temporară.
Caracteristică:
Poate fi utilizat în condiții solicitante, cum ar fi cicluri autoclave de până la 177 °C// Poate fi utilizat în condiții solicitante, cum ar fi cicluri autoclave de până la 177 °C
Îndepărtare ușoară și curată; fără retușuri, fără reziduuri de adeziv// Îndepărtare ușoară și curată; fără retușuri, fără reziduuri de adeziv
Culoare verde pentru recunoaștere și poziționare ușoară// Culoare verde pentru recunoaștere și poziționare ușoară.
Adezivul de cauciuc poate fi utilizat pe multe piese de prelucrat în cazul în care este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară// Adezivul de cauciuc poate fi utilizat pe multe piese de prelucrat în cazul în care este necesară vopsirea sau lipirea ulterioară.
Fără silicon// Fără silicon
Versiunea mai groasă a benzii 3M™ Poliester 875// Versiunea mai groasă a benzii 3M™ Poliester 875.