Execuţie:
Conexiune fără desprinuirea firelor
Conectare ușoară prin presiune ușoară
Cu certificare ul și CSA
Conectează un fir transversal de 0,75 mm² la 1,5 mm² (sârmă solidă/sârmă toronată) la un fir transversal de 1,5 mm² (sârmă toronată) prin conexiune și izolează conexiunea
Descriere:
Conectorul de deplasare a izolației 3M™ Scotchlok™ 560/560B este un conector cu dublă trecere sau cu robinet pentru racordare la robinet sau paralelă.
Caracteristică:
Conexiune fără dezizolarea firelor
Conectare simplă prin presiune ușoară
Cu certificare UL și CSA
Conectează un conductor cu o secțiune transversală de 0,75 mm² până la 1,5 mm² (fir masiv/ fir torsadat) la un conductor cu o secțiune transversală de 1,5 mm² (fir torsadat) prin intermediul unei conexiuni trecătoare și izolează conexiunea
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Notă:
Adecvat pentru ramificare sau îmbinare paralelă