Conector de branșament 3M™ Scotchlok™ 506B, albastru, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 100 bucăți / pachet

Cod articol: 7100166938
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100166938
    EAN / GTIN 50076308924534
    Număr producător 7100166938
    L-Număr L01310 1680

    Descriere

    Execuţie:

    Conexiune fără desprinuirea firelor
    Conectare ușoară prin presiune ușoară
    Cu certificare ul și CSA
    Conectează un fir transversal de 0,75 mm² la 1,5 mm² (sârmă solidă/sârmă toronată) la un fir transversal de 1,5 mm² (sârmă toronată) prin conexiune și izolează conexiunea

    Descriere:

    Conectorul de deplasare a izolației 3M™ Scotchlok™ 560/560B este un conector cu dublă trecere sau cu robinet pentru racordare la robinet sau paralelă.

    Caracteristică:

    Conexiune fără dezizolarea firelor
    Conectare simplă prin presiune ușoară
    Cu certificare UL și CSA
    Conectează un conductor cu o secțiune transversală de 0,75 mm² până la 1,5 mm² (fir masiv/ fir torsadat) la un conductor cu o secțiune transversală de 1,5 mm² (fir torsadat) prin intermediul unei conexiuni trecătoare și izolează conexiunea
    Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU

    Notă:

    Adecvat pentru ramificare sau îmbinare paralelă