Execuţie:
Contactul unic în U asigură o conexiune electrică fiabilă
Certificat UL și CSA
Rapid și ușor de utilizat
Conectează două capete de cablu de la 0,5 mm² la 1,5 mm².
Descriere:
Conectorul IDC 557 3M™ Scotchlok™ Scotchlok™ are o conexiune cu element dublu care conectează electric două capete de fir de 0,5 mm2 până la 1,5 mm2. Acest conector ignifugat are un diametru exterior maxim al izolației de 3,05 mm și o temperatură de funcționare de 105 °C.
Caracteristică:
Contactul unic ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă
Acceptă cabluri de 0,5 mm² până la 1,5 mm², solide/străduite
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Rapid și ușor de utilizat
Notă:
Folosit pentru a conecta două capete de cablu cu 0,5 mm² până la 1,5 mm² și pentru a izola conexiunea