Conectoare 3M™ Scotchlok™ 314, rezistente la umiditate, ignifugate, albastru, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 50 bucăți / pachet

Cod articol: 7100166936
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100166936
EAN / GTIN 50076308924497
Număr producător 7100166936
L-Număr L01310 1000

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se închide fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Certificat UL, CSA
Contacte din alamă placate cu staniu pentru o bună conductivitate și rezistență la coroziune
Rezistă la temperaturi de până la 105°C

Descriere:

Conectorul electric 3M™ Scotchlok™ 314 IDC Pigtail Connector este autofiletant, ignifugat și rezistent la umiditate, cu un contact unic în formă de ″U″ care asigură o conexiune electrică rapidă și fiabilă.

Caracteristică:

Contactul unic în formă de ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă de până la 600V.
Utilizare rapidă și fără efort, prin simpla închidere fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Clasificat UL, certificat VDE, testat IEC 60998-3-2
Rezistent la umiditate pentru aplicații în medii umede atunci când este utilizat cu o cutie de joncțiune.
Protecție împotriva umidității IPX8

Notă:

Pentru împachetare, codare colorată și marcare