Mască de sudură 3M™ Speedglas™ 9100 QR, cu filtru 9100XXi, cu cască de protecție

Cod articol: 7100166732
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mască pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100166732
EAN / GTIN 04046719965281
Număr producător 7100166732
L-Număr L01140 239

Descriere

Execuţie:

Număr de catalog nou: 7100166732
Se potrivește la multe dintre cele mai populare căști de protecție. Șina de eliberare rapidă (QR) instalată vă permite să scoateți cu ușurință viziera de sudură pentru alte activități decât sudarea, fără a fi nevoie să scoateți casca de protecție.
Nivel variabil de întuneric 5, 8, 9-13 pentru majoritatea tipurilor de sudare cu arc.
Partea frontală specială argintie de 9100XXi mm conține comenzi externe și permite accesul rapid și ușor la modurile de măcinare și memorie
O nouă soluție optică care face ca câmpul vizual al filtru decanter să pară mai luminos, mai detaliat și mai colorat. PORNIRE/OPRIRE automată.

Descriere:

Casca de sudură 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100-QR, 583626, include filtrul de autoîntunecare 9100XXi cu un panou frontal care găzduiește comenzi externe pentru un mod de șlefuire. Casca noastră de sudură vine cu o cască de protecție 3M™ H-701 și se poate atașa rapid la multe dintre cele mai populare căști de protecție din industrie.

Caracteristică:

Număr de catalog nou: 7100166732
Se potrivește la multe dintre cele mai populare căști de protecție. Șina de eliberare rapidă (QR) instalată vă permite să scoateți fără efort viziera de sudură pentru alte activități decât sudarea, fără a fi nevoie să scoateți casca de protecție.
Nivel de întuneric variabil 5, 8, 9-13 pentru majoritatea tipurilor de sudură cu arc electric.
Partea frontală argintie specială a 9100XXi conține comenzi externe și permite accesul rapid și ușor la modurile de măcinare și de memorare.
O nouă soluție optică care face câmpul vizual al filtrului mai luminos, mai detaliat și mai bogat în culori. Pornit/oprit automat.
Puteți seta orice nivel de culoare, de exemplu, nivelul de lumină 3 pentru șlefuire. Funcția de întârziere este utilizată pentru a seta întârzierea iluminării.
Timp de comutare (lumină-întuneric) 0,1 ms. Câmpul vizual este reglabil pe înălțime și poate fi ajustat în mod fiabil.
Compatibil cu majoritatea aparatelor de respirație de unică folosință pentru sudură 3M™.

Notă:

Use for welding applications