Cască de sudură 3M™ Speedglas™ 100-QR, cu cască de protecție și filtru de sudură 100V

Cod articol: 7100166717
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mască pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100166717
EAN / GTIN 04046719868339
Număr producător 7100166717
L-Număr Z0E000 H783520

Descriere

Execuţie:

Număr de catalog nou: 7100166717
Se potrivește la multe dintre cele mai populare căști de protecție. Șina de eliberare rapidă (QR) instalată vă permite să scoateți cu ușurință viziera de sudură pentru alte activități decât sudarea, fără a fi nevoie să scoateți casca de protecție.
Puteți seta nivelul de luminozitate, de exemplu, pentru lucrări de șlefuire.
Funcția de întârziere setează întârzierea luminării.
Trei niveluri de sensibilitate.

Descriere:

Casca de sudură 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 100-QR, 783520 dispune de filtru de autoîntunecare 100V, șină cu eliberare rapidă și cască de protecție 3M™ Safety Helmet H-701 albă . Casca noastră de sudură oferă protecție pentru cap în orice moment, deoarece nu trebuie să vă scoateți niciodată casca de protecție, deoarece atașați și detașați casca de sudură.

Caracteristică:

Număr de catalog nou: 7100166717
Se potrivește la multe dintre cele mai populare căști de protecție. Șina de eliberare rapidă (QR) instalată vă permite să scoateți fără efort viziera de sudură pentru alte activități decât sudarea, fără a fi nevoie să scoateți casca de protecție.
Puteți determina nivelul de lumină, de exemplu, pentru lucrări de șlefuire.
Funcția de întârziere este utilizată pentru a seta întârzierea iluminării.
Trei niveluri de sensibilitate.
Compatibil cu majoritatea aparatelor de respirație de unică folosință pentru sudură 3M™.

Notă:

Use for welding applications