3M™ Bandă pentru clișeu spumată 21920, roz, 457 mm x 23 m, 0,5 mm, 1/CV

Cod articol: 7100160389
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100160389
EAN / GTIN 00638060141137
Număr producător 7100160389

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Roz
Lungime totală: 22,86 m
Lățimea totală: 457,2 mm

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Pro cu sistem adeziv Comply™ 21920. Concepută pentru montarea plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane. Această bandă din spumă cu spate aderentă pentru montarea plăcilor de culoare roz asigură o imprimare combinată ușoară medie de înaltă calitate.

Caracteristică:

Bandă de spumă cu două fețe în roz, 0,51 mm, moale// Bandă de spumă cu două fețe în roz, 0,51 mm, moale
Ideal pentru imprimarea desenelor în jumătate de ton cu solide reduse// Ideal pentru imprimarea desenelor în jumătate de ton cu solide reduse
Microcanalele exclusive de pe ambele părți ale benzii previn bulele nedorite// Microcanalele exclusive de pe ambele părți ale benzii previn bulele nedorite
Lipirea fiabilă a plăcii fotopolimerice flexografice de manșonul de imprimare sau de cilindrul de oțel și prevenirea desprinderii marginilor în timpul imprimării// Lipirea fiabilă a plăcii fotopolimerice flexografice de manșonul de imprimare sau de cilindrul de oțel și prevenirea desprinderii marginilor în timpul imprimării
Proiectat pentru montarea ușoară a benzii și a foliei

Notă:

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry