Execuţie:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Descriere:
Materialele pentru etichete detașabile 3M™ sunt disponibile pentru o gamă largă de provocări de etichetare, imprimare și producție. Materialele de față acoperite și neacoperite includ hârtie, vinil, polipropilenă (PP) și poliester pentru a accepta o mare varietate de sisteme de cerneală. Adezivii sunt formulați pentru a oferi o varietate de niveluri de aderență, fiind în același timp detașabili.
Caracteristică:
Pot fi etichetate cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Rezistență bună la solvenți
Rezistent la temperaturi cuprinse între - 29°C și +68°C
Pot fi etichetate ulterior prin imprimare prin transfer termic