Bandă super textilă 3M™ DT17, neagră, 48 mm x 32 m, 0,43 mm, 24 role, ambalate individual

Cod articol: 7100158390
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100158390
EAN / GTIN 50689330172295
Număr producător 7100158390
L-Număr L01310 1904

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Lungime totală: 32 m
Lățimea totală: 48 mm

Descriere:

Construită din folie de polietilenă laminată pe pânză cu un amestec de adeziv din cauciuc sintetic/natural , această bandă foarte groasă și puternică rezistă la îndoire și se rupe de pe rolă în mod curat chiar și atunci când este utilizată în cele mai solicitante lucrări. Banda 3M™ Super Duty Duct Tape DT17 este concepută pentru a oferi rezistență maximă și reprezintă o soluție de lungă durată pentru aplicații cu solicitări mari.

Caracteristică:

Suportul ultra-gros, hidrofug, rezistă la uzură și abraziune și este ușor de smuls cu mâna.
Adezivul agresiv din cauciuc asigură o aderență instantanee la o varietate de suprafețe, inclusiv metal, sticlă, plastic și beton sigilat.
Plasa strâns țesută asigură o rezistență ridicată la tracțiune, ideală pentru utilizare la împachetare
Marginile rolelor cu aderență redusă păstrează rolele mai curate
Disponibil în negru

Notă:

Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends