3M™ Bandă din țesătură rezistentă DT11, argintie, 48 mm x 55 m, 0,28 mm, 24 de role, ambalate individual.

Cod articol: 7100158346
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100158346
EAN / GTIN 50689330172271
Număr producător 7100158346

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 54,8 m
Lățimea totală: 48 mm

Descriere:

Construită din folie de polietilenă laminată pe pânză cu un amestec de adeziv sintetic/ cauciuc natural , această bandă agresivă rezistă la îndoire și se rupe de pe rolă în mod curat pentru o varietate de aplicații. Banda pentru conducte pentru uz intensiv 3M™ DT11 este concepută pentru a oferi o soluție fiabilă pentru provocările de zi cu zi și aderă la numeroase substraturi, inclusiv plastic.

Caracteristică:

Versatilă, cu o aderență bună pentru utilizarea zilnică în cele mai solicitante aplicații
Aderă instantaneu și rămâne pe suprafețe neregulate fără a se desprinde, chiar și pe majoritatea materialelor plastice
Suportul din polietilenă hidrofugă rezistă la uzură și la abraziune ușoară
Etanșare rezistentă la umezeală în multe aplicații, de exemplu la aplicarea de prelate grele și la etanșarea țevilor.
Disponibil în negru și argintiu

Notă:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair