Execuţie:
Reduce la minimum oboseala operatorului, deoarece granula abrazivă de precizie 3M inclusă în produs necesită o presiune de șlefuire mai mică.
Temperatura scăzută de șlefuire reduce riscul de pătare și de crăpare sub tensiune indusă de căldură.
Granulația abrazivă de precizie 3M se rupe într-o manieră definită și formează continuu două noi muchii abrazive care taie metalul cu o viteză excepțională și cresc productivitatea.
Creșterea duratei de viață a produsului înseamnă că se pot prelucra mai multe piese de lucru și sunt necesare mai puține schimbări de scule.
Plăcuța YF este ideală pentru șlefuirea oțelului inoxidabil, a aliajelor de cobalt-crom și a aliajelor de nichel, cu o presiune de contact medie sau mare.
Descriere:
Benzile din material textil 3M™ Cubitron™ II 984F oferă o tăiere rapidă cu o generare mai mică de căldură, asigurând rezultate de finisare consistente pe întreaga durată de viață a produsului. În același timp, se previne arderea atunci când se șlefuiește cu granulație finală. Benzile noastre de pânză sunt fabricate din granule abrazive ceramice 3M™, care, prin aliniere electrostatică, creează puncte ascuțite care acționează ca niște unelte de tăiere individuale și taie rapid metalul. Aceste vârfuri se desprind în timpul ascuțirilor și astfel se ascut continuu. Acest lucru mărește durata de viață a sculei și permite obținerea unor rezultate de finisare consistente cu o presiune de rectificare mai mică. Din acest motiv, benzile noastre din pânză depășesc și rezistă mai mult decât orice abraziv ceramic convențional pentru aplicații industriale de pe piață. Acestea au o legătură textilă care asigură o rezistență mai mare la șlefuirea cu o presiune de contact medie spre mare. Benzile noastre abrazive sunt disponibile în mai multe lățimi și dimensiuni diferite, pentru a se potrivi cu aproape orice mașină de șlefuit cu bandă industrială. Benzile înguste sunt utilizate cu șlefuitoarele cu bandă portabile pentru șlefuire sau amestecare. Benzile medii sunt utilizate pe polizoarele de banc pentru a îndepărta sudurile, a îndepărta materialul și a crea modelul de granulație pe oțel inoxidabil, în timp ce benzile mai late sunt utilizate împreună cu polizoarele cu bandă largă pentru a dimensiona foile și rolele de metal.
Caracteristică:
Reduce la minimum oboseala operatorului, deoarece granulele abrazive de precizie 3M conținute în produs necesită mai puțină presiune de șlefuire.
Granulația abrazivă de precizie 3M se rupe într-un mod definit și formează continuu două noi muchii de șlefuire care taie excepțional de repede prin metal și măresc productivitatea.
Durata de viață crescută a sculei produsului înseamnă că pot fi prelucrate mai multe piese de prelucrat și sunt necesare mai puține modificări ale sculei.
Suportul YF este ideal pentru șlefuirea oțelului inoxidabil, a aliajelor de cobalt-crom și a aliajelor de nichel cu presiune de contact medie sau mare.
Notă:
Utilizat pentru dimensionarea foilor și bobinelor de metal sau pentru realizarea unei micrografii definite pe foi de oțel inoxidabil
Produce un model de șlefuire definit pe oțel inoxidabil, îndepărtează materialul și cusăturile de sudură