Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H

Cod articol: 7100152422
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100152422
EAN / GTIN 05900422102649
Număr producător 7100152422

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Roz
Lățime totală: 457 mm

Descriere:

Montați placa fotopolimerică pe cilindrii de imprimare cu banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H. Banda noastră roz de 0,51 mm, din spumă cu strat dublu de acoperire, de culoare roz, are caracteristica de eliberare a aerului cu aderență ridicată pe partea plăcii. Este utilizată pentru viteze mari atunci când predomină imaginile de procesare și cele în tonuri medii.

Caracteristică:

Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer; H = aderență mai mare la clișeu// Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea de clișeu și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer; H = aderență mai mare la clișeu
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Soft// Soft
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves