Bandă pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H

Cod articol: 7100152063
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100152063
EAN / GTIN 05900422102465
Număr producător 7100152063

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 23 m
Lățimea totală: 1372 mm

Descriere:

Bandă de montare a plăcilor din spumă de înaltă calitate, de duritate medie, pentru desene tipărite cu cantități aproximativ egale de solide și semitonuri. Aceste benzi au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în acest domeniu în întreaga lume.

Caracteristică:

Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală, 0,38mm// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la contaminarea cu cerneală, 0,38mm
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Prin absorbția vibrațiilor, se pot obține creșteri ale vitezei de imprimare fără a compromite calitatea// Prin absorbția vibrațiilor, se pot obține creșteri ale vitezei de imprimare fără a compromite calitatea
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves