Descriere:
Rola de film de microfinisare 3M™ 272L pe un suport de film de 5 mil (0,125 mm) cu granulație de oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 și 100 microni (MIC). Denumirea ASO înseamnă Abrasive Side Out (partea cu granulație este înfășurată spre exterior). Denumirea ASI înseamnă Abrasive Side In (partea cu granulație este înfășurată spre interior).
Caracteristică:
Coduri de culori
Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
Legătură de rășină complet sintetică
Ușor de utilizat
Manipulare prietenoasă pentru utilizator
Notă:
Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts