Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 400, ramă neagră/maronie, Scotchgard™ anti-ceață, lentile maro, SF405SGAF-BLA EU

Cod articol: 7100148082
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100148082
EAN / GTIN 04054596531758
Număr producător 7100148082

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție cu tehnologie patentată de distribuție a presiunii pe tâmple pentru o potrivire sigură și cel mai bun confort.
Designul închis asigură o fixare sigură și previne alunecarea chiar și în timpul mișcărilor rapide.
Capetele de cauțiune moale pentru un confort și mai mare
Puntea de nas moale, reglabilă, dintr-o singură bucată, pentru o potrivire individuală
Extrem de ușor (19 g)

Descriere:

Design fără ramă, tâmple late, flexibile și extrem de plate pentru o protecție laterală robustă și ideale pentru a fi combinate cu căștile de protecție 3M™. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire confortabilă și sigură, chiar și atunci când vă deplasați rapid. Punte de nas moale, reglabilă pentru o potrivire individuală. Stratul anticeață 3M™ Scotchgard™ oprește aburirea mult mai mult timp decât straturile anticeață convenționale, chiar și după mai mult de 25 de curățări ale lentilelor.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu ochelari de protecție pentru nas moale și reglabil și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune optimizată pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil într-o gamă largă de nuanțe de lentile.
Lentilele portocalii sunt disponibile pentru protecția împotriva luminii albastre
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Inserție de lentile de prescripție disponibilă

Notă:

Construcții
Producția industrială
Inspecții
Lucrări ușoare de întreținere și reparații
Inginerie mecanică