Execuţie:
Specificații îndeplinite: Certificare CE// EN 166:2001
Tip de produs: Ochelari de protecție
Capete de tâmplă moi pentru și mai mult confort.
Cantitate pe unitate de ambalare: 20
Temple accentuate în culoare - pentru că ce este rău în a avea ochelari de protecție care arată bine?
Descriere:
Design fără ramă, tâmple late, flexibile și extrem de plate pentru o protecție laterală robustă și ideale pentru a fi combinate cu căștile de protecție 3M™. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire confortabilă și sigură, chiar și atunci când vă deplasați rapid. Punte de nas moale, reglabilă pentru o potrivire individuală. Stratul anticeață 3M™ Scotchgard™ oprește aburirea mult mai mult timp decât straturile anticeață convenționale, chiar și după mai mult de 25 de curățări ale lentilelor.
Caracteristică:
Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu ochelari de protecție pentru nas moi, reglabili și cu vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și asigură o presiune de contact optimizată pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Stratul de acoperire anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibil la anumite modele)
Disponibil într-o gamă largă de nuanțe de lentile.
Lentilele portocalii sunt disponibile pentru protejarea împotriva luminii albastre
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o fixare sigură care previne alunecarea
Tâmplele flexibile și cu profil redus se potrivesc bine cu căștile de protecție și oferă o protecție laterală solidă
Rama din spumă disponibilă pentru a proteja ochii de așchii.
Inserție pentru lentile de corecție disponibilă
Notă:
Construcții
Producție industrială
Inspecții
Lucrări ușoare de întreținere și reparații
Inginerie mecanică