Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 400, ramă roșie/gri, Scotchgard™ Anti-Fog, lentile transparente, SF401SGAF-RED EU

Cod articol: 7100148026
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100148026
EAN / GTIN 40545965315434
Număr producător 7100148026
L-Număr L01110 164

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție cu tehnologie patentată de distribuție a presiunii pe tâmple pentru o potrivire sigură și cel mai bun confort.
Designul închis asigură o fixare sigură și previne alunecarea chiar și în timpul mișcărilor rapide.
Capetele de cauțiune moale pentru un confort și mai mare
Puntea de nas moale, reglabilă, dintr-o singură bucată, pentru o potrivire individuală
Tâmple accentuate prin culoare - pentru că ce e rău când ochelarii de protecție arată bine?

Descriere:

Design fără ramă, tâmple late, flexibile și extrem de plate pentru o protecție laterală robustă și ideale pentru a fi combinate cu căștile de protecție 3M™. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire confortabilă și sigură, chiar și atunci când vă deplasați rapid. Punte de nas moale, reglabilă pentru o potrivire individuală. Stratul anticeață 3M™ Scotchgard™ oprește aburirea mult mai mult timp decât straturile anticeață convenționale, chiar și după mai mult de 25 de curățări ale lentilelor.

Caracteristică:

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu ochelari de protecție pentru nas moale și reglabil și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune optimizată pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil într-o gamă largă de nuanțe de lentile.
Lentilele portocalii sunt disponibile pentru protecția împotriva luminii albastre
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii
Inserție de lentile de prescripție disponibilă

Notă:

Construcții
Producția industrială
Inspecții
Lucrări ușoare de întreținere și reparații
Inginerie mecanică