Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Descriere:
Salopeta reutilizabilă 3M™ 51851 este certificată CE categoria III conform standardelor de tip 6 și EN 1149 pentru a reduce acumularea de sarcină statică. Confecționată din material din poliester cu fire din fibră de carbon care rulează pe verticală de-a lungul țesăturii, poate fi spălată de până la 30 de ori la 40°C. Oferă, de asemenea, genunchiere și un panou posterior ventilat pentru a oferi un echilibru optim între protecție și confort.
Caracteristică:
Costumul de protecție 3M™ 51851 este reutilizabil și poate fi spălat de 30 de ori la 40 °C.
Îndeplinește EN 1149-5:2018 pentru proprietăți de protecție antistatică.
EVA spumă pentru genunchi
Deschideți sistemul de ventilație de pe spate
Manșete tricotate cu bucle pentru degetul mare
2 x buzunare laterale și 1 x buzunar spate