Scotch® Bandă de mascare de performanță 244, auriu, 30 mm x 50 m, Scotch® Bandă de mascare de performanță 244, auriu, 30 mm x 50 m

Cod articol: 7100146753
  • Cantitatea minimă de comandă 32 bucăţi
  • Pași de comandă: 32 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100146753
    EAN / GTIN 08021684443299
    Număr producător 7100146753
    L-Număr L01310 442

    Descriere

    Execuţie:

    Bandă de hârtie de culoare aurie, netedă și foarte subțire, cu impregnare specială și adeziv acrilic de foarte bună calitate
    Aderență bună la vopsea
    Nu se prelinge prin vopsele și lacuri
    Nu se execută în spatele vopselei
    Rezistent la solvenți și apă

    Descriere:

    Această bandă poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații de mascare. Printre acestea se numără, în special, aplicațiile în care sunt necesare rezistența la lumina UV și îndepărtarea fără reziduuri, precum și o temperatură optimă de 100 °C timp de 30 de minute (ca în industria navală).

    Caracteristică:

    Bandă de hârtie de culoare aurie, netedă și extra-subțire, cu impregnare specială și adeziv acrilic de calitate deosebită// Rezistență excelentă la UV pentru utilizare în exterior (până la șase săptămâni)
    Aderență bună la vopsea// Poate fi îndepărtat de pe majoritatea suprafețelor fără reziduuri chiar și după șase săptămâni
    Nu se lasă să transpară prin vopsele și lacuri// Margine de vopsea ultra-plană - material de suport extrem de subțire
    Nu se scurge vopseaua// Potrivit pentru vopsele pe bază de apă
    Impregnarea specială a benzii previne infiltrarea vopselei// Rezistent la solvenți și apă
    Fără reziduuri de adeziv pe suprafață, chiar și după o utilizare îndelungată în exterior// Rezistență la temperatură: timp de 30 de minute până la 100 °C
    Oferă margini de culoare foarte clare
    Poate fi folosit în interior și în exterior
    Bandă adezivă foarte subțire și flexibilă

    Notă:

    Mascare pentru vopsire și lăcuire
    Aplicații în care este necesară rezistența la UV și îndepărtarea fără reziduuri cu un proces de uscare de 100 °C timp de 30 de minute.
    Pentru aplicații de interior și exterior
    Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor