3M™ Perfect-It™ Tampon de împâslire din lână cu frecare redusă, sistem de conectare rapidă, 230 mm, PN33279

Cod articol: 7100145353
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100145353
EAN / GTIN 50051131332794
Număr producător 7100145353
L-Număr L51710 584

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea zgârieturilor de finisare și a altor defecte de pe suprafața lacului
Atașarea rapidă și ușoară a plăcuțelor de lustruire la polizoare
Cea mai mare eficiență în lustruire

Descriere:

Tampon de lustruire conductiv cu două fețe pentru o pufnire redusă din lână pură pentru finisarea zgârieturilor (granulație P1200 sau mai fină). Tampon de îndepărtare rapidă pentru un finisaj mai fin decât majoritatea tampoanelor de lustruire convenționale din lână pură, fără scame. Sistem unic de conectare rapidă. Pentru pastele abrazive 3M și adaptorul 3M™ Quick Change Adapter (nr. art. 05752). Marca 3M™ Perfect-It™ semnalează faptul că acest tampon este în prezent cel mai puternic tampon de lustruire cu două fețe de la 3M.

Caracteristică:

Pentru îndepărtarea zgârieturilor de șlefuire de finisare și a altor defecte de pe suprafața vopselei
Atașare rapidă și ușoară a plăcuțelor de lustruire la mașinile de lustruit
Cea mai mare eficiență de lustruire
Pentru utilizare profesională în atelierul de vopsitorie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături