Tampon de lustruire din lână 3M™, 9 in, PN05713

Cod articol: 7100145245
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100145245
EAN / GTIN 50051131057130
Număr producător 7100145245
L-Număr L51710 1516

Descriere

Execuţie:

Pentru a elimina defectele mici de vopsea, cum ar fi semnele de turbionare
Muncă eficientă și eficientă datorită eliminării stocurilor mari
Tampoane cu două fețe cu o margine moale pentru a proteja corpul și linia de design
Tampoane cu o singură față cu fixare scai pentru o schimbare rapidă
Rezultate uniforme cu lacurile 3M

Descriere:

Tamponul de lustruire 3M™ Wool Polishing Pad este potrivit pentru îndepărtarea rapidă a zgârieturilor și a urmelor de turbionare în timpul reparațiilor și produce un finisaj superior pe toate suprafețele (inclusiv pe cele compozite). Tamponul nostru cu o singură față cu sistem de fixare 3M™ Hookit™ poate fi schimbat rapid. Sistemul nostru cu cârlig și buclă face mai ușoară și mai productivă munca cu șlefuitoarele orbitale și rotative, polizoarele, polizoarele, polizoarele, burghie, șlefuitoarele de finisare sau alte mașini-unelte. Materialul scai al suportului aderă la suportul de susținere (vândut separat). Plăcuțele se atașează rapid și ușor și sunt ținute în siguranță în timpul utilizării. Tampoanele noastre robuste cu două fețe pentru îndepărtarea stocurilor mari sunt fabricate din lână rezistentă și fibre fine. Acest lucru creează un finisaj neted, fără urme de turbionare. Piesa centrală fermă și ușoară oferă o suprafață de contact uniformă, permite un control remarcabil și produce o îndepărtare mai agresivă fără presiune de contact suplimentară. Produsele înșurubabile se atașează rapid și ușor la șlefuitoarele orbitale aleatorii și la alte mașini-unelte cu ajutorul adaptorului 3M de 5/8 inch 05710. Dispunem de plăcuța potrivită pentru toate fazele de procesare. Cu toate plăcuțele veți obține o îndepărtare ridicată a stocului și rezultate optime. Pentru o gamă largă de aplicații, de exemplu lacuri întărite, lacuri proaspete și medii, precum și pentru îndepărtarea zgârieturilor de șlefuire și a urmelor de turbionare. Tampoanele noastre sunt proiectate pentru o eficiență și o viteză maxime, precum și pentru un efect optim. Disponibil în versiuni cu o singură față sau cu două fețe, cu fixare cu scai sau cu șuruburi.

Caracteristică:

Pentru îndepărtarea defectelor mici ale vopselei, cum ar fi urmele de turbionare
Lucru eficient și eficace datorită ratei ridicate de îndepărtare
Tampoane cu două fețe cu margine moale pentru a proteja corpul și liniile de design
Tampoane cu o singură față, cu închidere scai pentru o schimbare rapidă
Rezultate uniforme cu lacuri 3M