Bandă din polietilenă 3M™ 480, transparentă, 51 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol: 7100144010
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100144010
EAN / GTIN 50051111918086
Număr producător 7100144010
L-Număr L01310 1147

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 50,8 mm

Descriere:

Banda de polietilenă 3M™ 480 se caracterizează în primul rând prin rezistența la îmbătrânire. Atât adezivul său acrilic special, cât și suportul din polietilenă rămân transparente chiar și după o utilizare pe termen lung. Banda adezivă pe o singură față este, de asemenea, rezistentă la umiditate, substanțe chimice, solvenți și raze UV. Chiar și la temperaturi scăzute, permeabilitatea sa la vapori de apă este scăzută. Prin urmare, este potrivit pentru aplicații în aer liber de durată nelimitată. Suportul extensibil și flexibil, împreună cu adezivul puternic, asigură o aderență excelentă și o bună rezistență la abraziune, chiar și pe suprafețe neuniforme.

Caracteristică:

Suportul din polietilenă oferă o bună rezistență chimică și la solvenți.
Rezistență bună la abraziune
Suportul extrem de flexibil permite benzii să se întindă și să se adapteze la suprafețe texturate și de formă tridimensională.
Adeziv special cu transparență de lungă durată