Bandă adezivă 3M™ VHB™ LSE-110WF, albă, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol: 7100143325
  • Cantitatea minimă de comandă 14 bucăţi
  • Pași de comandă: 14 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100143325
EAN / GTIN 04054596461703
Număr producător 7100143325

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19 mm

Descriere:

Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Banda 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF oferă o performanță superioară de lipire fără grund pe substraturi dificil de lipit, cum ar fi PP, TPO, TPE și materiale compozite.

Caracteristică:

Adeziv acrilic modificat, alb, 1,1 mm, cu miez de spumă acrilică conformabilă// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Lipește polimeri și compozite cu energie superficială redusă fără promotori de aderență// Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratare chimică a suprafeței// Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratare chimică a suprafeței
Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță, albă, conformabilă, de 1,1 mm grosime, din adeziv acrilic modificat pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență// Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță, albă, conformabilă, de 1,1 mm grosime, conformabilă, din adeziv acrilic modificat pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență
Asigură o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii și altele// Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină găurirea, șlefuirea, înșurubarea, sudarea și curățarea și finisarea ulterioară// Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină nevoia de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare și curățare și reprelucrare ulterioară
Absorbție dinamică ridicată a sarcinii, absoarbe vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.// Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.// Nu este nevoie de găurire, șlefuire, vopsire, înșurubare, sudare sau re-curățare.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și mai diverse
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior

Notă:

Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe panouri, de exemplu, elemente de acoperiș.
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.