3M™ Pânză de șlefuire aderentă, 139 mm x 114 mm, P800, 35112

Cod articol: 7100142850
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100142850
    EAN / GTIN 50051131351122
    Număr producător 7100142850
    L-Număr L51710 590

    Descriere

    Execuţie:

    Rata de îndepărtare excelentă pentru șlefuirea umedă și uscată
    Materialul ușor de prins facilitează manevrarea și elimină nevoia de accesorii
    Senzație nouă și unică la măcinare.
    Soluție economică de șlefuire manuală cu performanțe superioare.
    S-a dovedit că îmbunătățește productivitatea în numeroase aplicații de șlefuire manuală

    Descriere:

    Benzile abrazive 3M™ Flexible Grip combină performanța excelentă de îndepărtare a materialului și de finisare cu o flexibilitate ridicată, adaptabilitate și aderență premium. Utilizatorul poate ține produsul fără accesorii în medii umede, prăfuite sau chiar pe suprafețe uleioase. Produsul are o senzație de moale unică. Acest produs este ideal pentru marginile de tablă și pentru piesele de lucru din zonele greu accesibile.

    Caracteristică:

    Materialul ușor de prins permite o manevrare mai ușoară și elimină nevoia de accesorii.
    Senzație nouă și unică de șlefuire.
    Soluție economică de măcinare a mâinilor cu performanțe superioare.
    S-a dovedit că îmbunătățește productivitatea într-o gamă largă de aplicații de șlefuire manuală