Descriere:
Discurile de șlefuit 3M™ au un design ușor, compact și o prindere confortabilă, cu un cap ergonomic de 97° care ajută la reducerea tensiunii la încheietura mâinii mai mult decât modelele de 90°. Șlefuitoarele noastre sunt ideale pentru aplicații de șlefuire și debavurare la scară mică, precum și pentru pregătirea vopselei și curățarea arsurilor de sudură.
Caracteristică:
Motorul eficient și puternic sprijină șlefuirea și debavurarea ușoară
Designul ușor, compact și mânerul confortabil reduc vibrațiile și zgomotul pentru un control mai bun al operatorului
Capul ergonomic de 97° reduce tensiunea la încheietura mâinii în comparație cu modelele de 90°.
Notă:
Use for small-scale grinding and deburring applications as well as paint prep and weld burn clean-up