Execuţie:
Granule abrazive formate cu precizie pentru o îndepărtare deosebit de rapidă a materialului și o productivitate ridicată
Mai puțină oboseală, deoarece este necesară o presiune de contact mai mică
Potrivit pentru măcinare uscată
X-backing cu adecvare ideală pentru multe aplicații
Proiectat pentru rectificare la rece - aliajele sensibile la căldură sunt protejate împotriva fisurilor de stres și a decolorării
Descriere:
Folosiți banda de pânză 3M™ Cubitron™ ll 947A pentru rezultate superioare într-o gamă largă de aplicații - de la șlefuirea automată cu presiune ridicată la șlefuirea la mână liberă cu presiune mică și medie, pe mașini precum șlefuitoarele de banc, șlefuitoarele cu bandă cu fișier, șlefuitoarele cu bandă dreaptă și lungă. Gama noastră de benzi abrazive 947A conține granule abrazive turnate cu precizie pe un suport X din amestec de bumbac/poliester. Granulația modelată cu precizie formează vârfuri triunghiulare care taie metalul, în loc să se rupă sau să ″arunce″ prin el, cum fac abrazivii convenționali. Aceste vârfuri se ascut continuu pe măsură ce se sparg, permițând o tăiere extrem de rapidă - reducând crăpăturile de tensiune și decolorarea induse de căldură. Abrazivul produce un finisaj consistent pe toată durata sa de viață și ajută la prevenirea arderii atunci când se șlefuiește lemnul de față. Suportul X-fabric oferă durabilitate și leagă mineralul abraziv cu rășină pentru o performanță fiabilă chiar și în condiții de căldură ridicată și presiune de contact ridicată.
Caracteristică:
Granule abrazive modelate cu precizie pentru o îndepărtare deosebit de rapidă a materialului și o productivitate ridicată
Potrivit pentru șlefuire uscată
Suport X cu o adecvare ideală pentru numeroase aplicații
Notă:
Pentru șlefuirea automată cu presiune de contact ridicată până la șlefuirea manuală cu presiune mică și medie, folosind blocuri de șlefuit, mașini cu bandă de șlefuit, linii de șlefuit și șlefuitoare cu bandă lungă.