Disc de șlefuit 3M™ Silver, 150 mm x 7 mm x 22 mm, tip 27 (plat)

Cod articol: 7100141089
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100141089
EAN / GTIN 04054596443983
Număr producător 7100141089
L-Număr L51710 777

Descriere

Execuţie:

Perfect potrivită pentru îndepărtarea materialului, șanfrenarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură
Nisipurile de precizie 3M tăie extrem de rapid, contribuind la creșterea productivității
Lentile durabile cu caracteristici de performanță excelente
Potrivit pentru o gamă largă de materiale, cum ar fi oțelul moale și oțelul inoxidabil
Conceput numai pentru utilizarea cu instrumentele și accesoriile corespunzătoare

Descriere:

Pentru aplicațiile de șlefuire grele, cum ar fi șanfrenarea/bifănirea, îndepărtarea zgurii/calcarii de laminare, finisarea sudurilor și a marginilor pe o varietate de metale, discul de degroșare 3M™ Silver Roughing Disc își găsește aplicația. Aceste discuri conțin granulația noastră abrazivă modelată cu precizie, care are muchii de tăiere ascuțite în mod continuu, ceea ce îi permite să taie materialul, în loc să răzuiască sau să treacă prin material, așa cum se întâmplă cu granulațiile abrazive convenționale. Acest lucru are ca rezultat o durată de viață mult mai lungă decât discurile de rectificat convenționale cu granulație ceramică și o rată de îndepărtare uniformă ridicată pe durata de viață. Folosiți discuri de rectificat aspre împreună cu unelte și accesorii adecvate. Notă de siguranță: destinat numai utilizării cu unelte cu capotă de protecție aprobată (conform DIN EN 12413 pentru abrazivi lipiți).

Caracteristică:

Perfect potrivită pentru îndepărtarea stocurilor, șanfrenarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură
Granulele turnate cu precizie 3M se taie extrem de repede, contribuind la creșterea productivității
Discuri durabile cu caracteristici de performanță excelente
Potrivit pentru o gamă largă de materiale, inclusiv oțel moale și oțel inoxidabil
Conceput pentru a fi utilizat numai cu uneltele și accesoriile corespunzătoare
Notă de siguranță: destinat exclusiv utilizării cu unelte cu capotă de protecție omologată (conform DIN EN 12413 pentru abrazivi lipiți).

Notă:

Pentru aplicații de șlefuire agresivă, cum ar fi șanfrenarea, îndepărtarea zgurii/rolilor, finisarea sudurilor și a marginilor.