Disc de degroșare 3M™ Cubitron™ II Flex Grind, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 36+

Cod articol: 7100140057
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100140057
EAN / GTIN 58850304194953
Număr producător 7100140057
L-Număr L51710 18

Descriere

Execuţie:

Prelucrare mai rapidă — mai multe piese de producție/ore
Durată de viață mai lungă – costuri/aplicații mai mici
Mai puțină presiune - datorită tăieturii înalte
Mai puține vibrații - confort ridicat pentru utilizator
Acest disc de șlefuit trebuie să fie utilizat întotdeauna cu un suport special.

Descriere:

Discurile de șlefuit Cubitron II Flex Grind se caracterizează printr-o îndepărtare mai rapidă a materialului și o durată de viață dublă a sculei în comparație cu discurile de șlefuit flexibile convenționale. Primul disc de rectificat flexibil din lume de pe piață care încorporează granulația revoluționară de ceramică formată cu precizie, granulația ceramică geometric identică taie metalul semnificativ mai repede, mai mult timp și mai rece decât abrazivii convenționali.

Caracteristică:

Procesare mai rapidă - mai multe piese de producție / oră.
Durată de viață mai lungă - cost mai mic / aplicație
Mai puțină presiune - datorită capacității mari de tăiere
Mai puține vibrații - confort ridicat pentru utilizator
Această roată de degroșare trebuie să fie utilizată întotdeauna cu un tampon de sprijin special.
Cuprins: Fiecare cutie conține două tampoane de suport (50 de tampoane).