Scotch-Brite™ Clean and Finish perie cu clapetă CF-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A FIN

Cod articol: 7100139679
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100139679
EAN / GTIN 08021684332319
Număr producător 7100139679
L-Număr L51710 1139

Descriere

Execuţie:

Lățimea totală: 50 mm

Descriere:

Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush este construită din secțiuni de material nețesut tăiate pe lungime și lipite de un miez cilindric. Periile noastre cu lamelă sunt disponibile cu oxid de aluminiu care furnizează continuu abrazivi proaspeți pentru finisaje consistente și uniforme.

Caracteristică:

Oferă un contact mai mare cu suprafața decât perii cupă
Oferă o alimentare continuă cu abraziv proaspăt pentru suprafețe uniforme și consistente
Moale și conformabilă pentru un finisaj uniform al suprafeței fără urme de zdrobire

Notă:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături