Rolă de folie de microfinisare 3M™ 272L, 22,5 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 MIC, miez de plastic, ASO

Cod articol: 7100139465
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100139465
    EAN / GTIN 04054596424890
    Număr producător 7100139465

    Descriere

    Descriere:

    Rola de film de microfinisare 3M™ 272L pe un suport de film de 5 mil (0,125 mm) cu granulație de oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 și 100 microni (MIC). Denumirea ASO înseamnă Abrasive Side Out (partea cu granulație este înfășurată spre exterior). Denumirea ASI înseamnă Abrasive Side In (partea cu granulație este înfășurată spre interior).

    Caracteristică:

    Coduri de culori
    Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
    Baza de film omogenă cu precizie ridicată
    Legătură de rășină complet sintetică
    Ușor de utilizat
    Manipulare prietenoasă pentru utilizator

    Notă:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts