3M™ Disc de tăiere argintiu, T41, 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, PN51787

Cod articol: 7100139229
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100139229
EAN / GTIN 05902658104886
Număr producător 7100139229

Descriere

Execuţie:

Taie rapid prin țevi metalice, mâneci, foi plate și alte piese de prelucrat
Nisipurile de precizie 3M tăie extrem de rapid, contribuind la creșterea productivității
Lentile durabile cu caracteristici de performanță excelente
Potrivit pentru o gamă largă de materiale, cum ar fi oțelul moale și oțelul inoxidabil
Conceput pentru utilizarea cu instrumentele și accesoriile corespunzătoare

Descriere:

Obțineți o tăiere rapidă și consecventă pentru multe aplicații cu discul de debitare 3M™ Silver. Acesta taie rapid prin tuburi metalice, manșoane, tablă plată și alte piese de lucru. Discul conține granulația noastră de precizie, care are muchii de tăiere continuu ascuțite, ceea ce îi permite să taie materialul, mai degrabă decât să răzuiască sau să treacă prin material, așa cum se întâmplă cu granulațiile abrazive convenționale. Acest lucru are ca rezultat o durată de viață mult mai lungă decât cea a abrazivilor convenționali cu granulație ceramică și o rată de tăiere ridicată și stabilă pe toată durata de viață a discului. Discul trebuie utilizat cu un polizor unghiular sau cu un disc de debitat (vândut separat) și trebuie utilizat întotdeauna cu o capotă de protecție din motive de siguranță. Viteza maximă a discului trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza maximă a polizorului unghiular.

Caracteristică:

Taie rapid prin tuburi metalice, manșoane, foi plate și alte piese de lucru
Granulele turnate cu precizie 3M se taie extrem de repede, contribuind la creșterea productivității
Discuri durabile cu caracteristici de performanță excelente
Potrivit pentru o gamă largă de materiale, inclusiv oțel moale și oțel inoxidabil
Conceput pentru a fi utilizat cu uneltele și accesoriile corespunzătoare
Notă de siguranță: destinat exclusiv utilizării cu unelte cu capotă de protecție omologată (conform DIN EN 12413 pentru abrazivi lipiți).

Notă:

Adecvat pentru utilizare într-o gamă largă de industrii, inclusiv construcții navale, căi ferate și alte aplicații de prelucrare a metalelor
Permite tăierea rapidă a tuburilor metalice și a foilor plate