Execuţie:
Marca: Aura™
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - o tehnologie de filtrare de înaltă performanță dezvoltată pentru o filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu o expunere mai mică a purtătorului de mască
Designul original din 3 piese a fost dezvoltat pentru a se potrivi unei varietăți de forme diferite ale feței. Împachetate individual în mod igienic
Mijloacele inovatoare de ajustare din partea superioară și inferioară a măștii, precum și noua caracteristică ″Grip″ pentru menținerea măștii pe valvă, permit o deschidere și o preformare mai ușoară și igienică, precum și ajustarea și corectarea măștii pe față
Banda textilă de confort este durabilă, rezistentă la rupere și confortabilă la purtare. Coduri de culori pentru identificarea ușoară a nivelurilor de protecție: Roșu pentru FFP3
Descriere:
Modelul 9332+Gen3 oferă siguranță și confort de a treia generație. Proiectată pentru cea mai bună purtare posibilă, aceasta combină siguranța, confortul la purtare și manevrare pentru a oferi cel mai mare beneficiu posibil purtătorului de mască. Supapa de confort Cool Flow™ (pe modelele cu supapă) se deschide mai ușor decât generația anterioară de supape Cool Flow™. Mai mult aer cald de respirație poate ieși și se previne acumularea de căldură sub mască. Ghidajele de fixare a măștii de sus și de jos și noua caracteristică ″Grip″ pentru menținerea măștii pe valvă fac mai ușoară și mai igienică deschiderea, preformarea, fixarea și corectarea măștii pe față. Banda de confort cu coduri de culori este durabilă, rezistentă la rupere și confortabilă la purtare. Pentru a asigura purtătorul de mască de faptul că sunt utilizate produse autentice 3M, 3M a introdus procesul 3M Safe Guard™ pentru autentificarea celei de-a treia generații AuraTM.
Caracteristică:
Design original cu pliere plată din 3 piese pentru diferite forme și dimensiuni ale feței
Noua supapă de confort 3M™ Cool Flow™ descarcă un procent mai mare de aer cald expirat - pentru un confort sporit (în comparație cu modelul echivalent 3M™ Aura™ 9300+).
Mediul de filtrare cu electret avansat 3M (AEM) facilitează respirația.
Filele inovatoare din partea superioară și inferioară a măștii facilitează poziționarea și montarea acesteia
Benzi textile pentru cap, cu coduri de culori pentru identificarea rapidă și ușoară a nivelului de protecție (roșu pentru FFP3)
Design plat pliabil și ambalaj individual pentru depozitare ușoară
Protecție respiratorie FFP3 (NPF 50) în medii de lucru periculoase
Disponibil în pachete standard (20 pe cutie) sau pachete mici (5 pe cutie)
Fabricată în Regatul Unit
Notă:
Filele inovatoare de pe panourile superioare și inferioare simplifică poziționarea și ajustarea