Scotch-Brite™ Perie radială cu peri radiali tip tip S BB-ZB, 193,7 mm x 25,4 mm x 31,8 mm, P220 cu flanșă

Cod articol: 7100138335
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie de satinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100138335
    EAN / GTIN 50048011330841
    Număr producător 7100138335
    L-Număr L51710 487

    Descriere

    Execuţie:

    Tip A: Versiunea cea mai agresivă cu peri înclinați Tip C: Versiunea cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese de lucru deosebit de solicitante Tip S: Versiunea mai agresivă cu peri drepți
    Pentru aplicații în zone greu accesibile
    Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
    Lățimea totală: 25,4 mm
    Perie solidă din plastic cu granulație ceramică

    Descriere:

    Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

    Caracteristică:

    Tip A: Varianta cea mai agresivă cu peri înclinați Tip C: Varianta cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese de lucru deosebit de pretențioase Tip S: Varianta mai agresivă cu peri drepți
    Pentru aplicații în zone greu accesibile
    Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
    Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
    Perie integral din plastic cu granulație ceramică
    Utilizați pe un sistem robot, un polizor pentru banc, un polizor drept sau un arbore flexibil

    Notă:

    Utilizați pe sistemul robot, polizor de banc, polizor drept sau arbore flexibil
    Curățare, decapare, debavurare, estompare pe aproape toate materialele
    În special pentru suprafețe puternic conturate