Disc nețesut Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish CF-HA, 150 mm, neperforat, S ULF

Cod articol: 7100138330
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100138330
    EAN / GTIN 50048011292958
    Număr producător 7100138330
    L-Număr L51710 314

    Descriere

    Execuţie:

    S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
    Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

    Descriere:

    Discul de curățare și finisare Scotch-Brite™ Hookit™ este un disc de finisare durabil, care poate fi schimbat rapid și ținut în siguranță în timpul utilizării cu ajutorul sistemului de schimbare rapidă 3M Hookit. Discurile noastre se adaptează la suprafețele neregulate pentru un finisaj curat și consistent, care nu va subția sau deteriora materialul de bază.

    Caracteristică:

    S Finețea ultrafină este eficientă pentru curățare ușoară până la medie, finisare satinată pentru uniformizarea zgârieturilor și debavurare
    Ajung la zonele greu accesibile și la zonele conturate datorită conformabilității lor
    Structura nețesută 3D asigură o durată de viață lungă și un finisaj uniform al suprafeței.

    Notă:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături