Bandă de etanșare de înaltă performanță 3M™ 4411N, translucidă, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, blister

Cod articol: 7100137182
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100137182
EAN / GTIN 04054596382770
Număr producător 7100137182
L-Număr 083770 50X5,5

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Translucid
Adezivul lipicios se lipește la contact pentru o aderență imediată, fără timp de uscare, scurgeri sau curățare
Lungime totală: 5,5 m
Lățime totală: 50 mm
Suportul este vopsibil și oferă un aspect curat

Descriere:

Bandă adezivă specială pe o singură față pentru o etanșare rapidă, curată și extrem de rezistentă în interior și exterior. Pentru etanșări etanșe la apă pe, de exemplu, contururi, margini, tranziții, nituri și capete de șuruburi.

Caracteristică:

Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust din ionomer// Single-sided acrylic sealing tape with robust ionomer backing// Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust din ionomer
Interior și exterior// Interior și exterior
Translucid// Translucid
Foarte flexibil și conformabil// Foarte flexibil și conformabil
Aderență instantanee foarte mare// Aderență instantanee foarte mare
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV// Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV.
Rezistență foarte bună la umiditate// Rezistență foarte bună la umiditate
Vopsibil// Vopsibil
Rezistență foarte bună la îmbătrânire// Very good ageing resistance

Notă:

Potrivit pentru aplicații dificile de etanșare, cum ar fi îmbinările, cusăturile și penetrațiile
Pentru etanșarea acoperișurilor de camioane și remorci
Pentru etanșarea luminatoarelor
Pentru etanșarea ferestrelor și ușilor
Pentru etanșarea grinzilor de acoperiș