3M™ Bandă de etanșare de înaltă performanță 4411B, neagră, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, blister

Cod articol: 7100137163
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100137163
EAN / GTIN 04054596382794
Număr producător 7100137163
L-Număr 083771 50X5,5

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Adezivul adeziv aderent se lipește la contact pentru o aderență imediată fără timp de uscare, supurație sau curățare
Lungime totală: 5,5 m
Lățimea totală: 50 mm
Suportul este vopsibil și oferă un aspect curat

Descriere:

Bandă adezivă specială pe o singură față pentru etanșare rapidă, curată și extrem de rezistentă în zone interioare și exterioare. Pentru etanșare etanșă la apă, de exemplu, pe contururi, margini, tranziții, nituri și capete de șuruburi.

Caracteristică:

Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport ionomeric robust// Rezistență foarte bună la mulți solvenți industriali obișnuiți, precum și la temperaturi ridicate
Interior și exterior// Adezivul cu aderență mare aderă la contact cu efect imediat, nu necesită uscare, scurgeri sau curățare
Banda conformabilă de 1 mm grosime, de culoare neagră, asigură o etanșare eficientă peste contururi, margini, nituri și capete de șuruburi// Negru
Suportul ionomeric durabil rezistă la expunerea la UV și la substanțe chimice// Foarte flexibil și conformabil
Aderență instantanee foarte mare// Suportul este vopsibil și oferă un aspect curat
Etanșare peste rosturi, cusături sau penetrări existente// Rezistență ridicată la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV
Rezultate profesionale de etanșare chiar și în exterior// Rezistență foarte bună la umiditate
Vopsibil
Rezistență foarte bună la îmbătrânire

Notă:

Poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații dificile de etanșare
Ideală pentru etanșarea grinzilor de acoperiș, precum și pentru etanșarea mijloacelor mecanice ale grinzilor de acoperiș de pe vehiculele comerciale

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.